Motion
51M255A 11C20 114

VICKERS BY DANFOSS
51M255A 11C20 114

Motor de paletas Eaton Vickers serie M;51M255A 11C20 114
Artículo MI #08442229
No. Fabricante 51M255A 11C20 114
Precio21,188.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
51M255A 11C20 114

Motor de paletas Eaton Vickers serie M;51M255A 11C20 114
Artículo MI #08442229
No. Fabricante 51M255A 11C20 114
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
Precio21,188.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.65 pulg.
  • Longitud total
    14.22 pulg.
  • Ancho general
    10.50 pulg.
  • Peso
    160.00 lb

Detalles

  • Desplazamiento
    268.2 cc/rev
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Serie M
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Sello del eje
    Individual
  • Tipo de eje
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Servicio pesado
  • Utilizado para
    Unidades rascadoras de elevadores, unidades hidrostáticas, aplicaciones auxiliares

Descripción general

Descripción del fabricante
346686-3 51M255A 11C20 114

También puede gustarle