Motion
355161-1
Motor de paletas Eaton Vickers serie M;25M65A 11A20
Artículo MI #08442262
No. Fabricante 355161-1
Precio31,912.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de paletas Eaton Vickers serie M;25M65A 11A20
Artículo MI #08442262
No. Fabricante 355161-1
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
Precio31,912.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.31 pulg.
  • Longitud total
    8.93 pulg.
  • Ancho general
    6.88 pulg.
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Desplazamiento
    68.7 cc/rev
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Serie M
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Sello del eje
    Individual
  • Tipo de eje
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Estándar
  • Utilizado para
    Unidades rascadoras de elevadores, unidades hidrostáticas, aplicaciones auxiliares

Descripción general

Descripción del fabricante
355161-1 25M65A 11A20

También puede gustarle