Motion
PVQ45AR05AB10G1800000200100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVQ45AR05AB10G1800000200100CD0A

Bomba de pistón hidráulico - Desplazamiento 45.1cc/rev
Artículo MI #08443352
No. Fabricante PVQ45AR05AB10G1800000200100CD0A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ45AR05AB10G1800000200100CD0A

Bomba de pistón hidráulico - Desplazamiento 45.1cc/rev
Artículo MI #08443352
No. Fabricante PVQ45AR05AB10G1800000200100CD0A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Máquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
  • Vida útil del cojinete a presión nominal
    8000 horas
  • Límite de temperatura de arranque en frío
    50 °C
  • Tipo de controlador
    Compensador de presión ajustable
  • Desplazamiento
    45.1 cc/rev
  • Material de la cubierta del extremo
    Hierro fundido
  • Limpieza del fluido
    ISO 18/13
  • Compensación de fluido
    SAE J183 FEB80
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Presión máxima de la caja
    0.35 bar
  • Velocidad de entrada máxima
    1800 rpm
  • Nivel de ruido
    71 decibeles
  • Presión máxima
    186 bar
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Nombre/número comercial
    Serie PVQ

Descripción general

Descripción del fabricante
PVQ45AR05AB10G1800000200100CD0A
  • Reducción del ruido de funcionamiento
  • Mayor vida útil
  • Menor presión de funcionamiento

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"