Motion
F8 25M55A 11C20

VICKERS BY DANFOSS
F8 25M55A 11C20

Motor de paletas Eaton Vickers serie M;F8 25M55A 11C20
Artículo MI #08447349
No. Fabricante F8 25M55A 11C20
Precio5,684.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
F8 25M55A 11C20

Motor de paletas Eaton Vickers serie M;F8 25M55A 11C20
Artículo MI #08447349
No. Fabricante F8 25M55A 11C20
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
Precio5,684.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.31 pulg.
  • Longitud total
    8.93 pulg.
  • Ancho general
    6.88 pulg.
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Desplazamiento
    57.7 cc/rev
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Serie M
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Sello del eje
    Individual
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de cojinete
    Servicio pesado
  • Utilizado para
    Unidades rascadoras de elevadores, unidades hidrostáticas, aplicaciones auxiliares

Descripción general

Descripción del fabricante
574997-3 F8 25M55A 11C20

You May Also Like