Motion
574998-3
Motor de paletas Eaton Vickers serie M; Motor de paletas
Artículo MI #08447351
No. Fabricante 574998-3
Precio5,684.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de paletas Eaton Vickers serie M; Motor de paletas
Artículo MI #08447351
No. Fabricante 574998-3
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
Precio5,684.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.31 pulg.
  • Longitud total
    8.93 pulg.
  • Ancho general
    6.88 pulg.
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Desplazamiento
    68.7 cc/rev
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Serie M
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Sello del eje
    Individual
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de cojinete
    Estándar
  • Utilizado para
    Unidades rascadoras de elevadores, unidades hidrostáticas, aplicaciones auxiliares

Descripción general

Descripción del fabricante
574998-3 F8 25M65A 1C20

También puede gustarle