Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entradaBrida de 4 4-Bolt1-1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1.0625-12 UN-2B Junta tórica SAE
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Caudal máximo76.27968 l/min
- Presión máxima de funcionamiento172 bar
- Orientación del puerto45° En sentido horario
- Dirección de rotaciónEn el sentido de las agujas del reloj
- Material del selloBuna-N
- SerieV2010
- Tipo de ejeEstriado
- Tipo de bomba de paletaDoble
Descripción general
Descripción del fabricante
V2010-1F9S4S-11CC-12-R
- Diseño modular de 12 paletas con presión equilibrada
- Reduce el ruido y las pulsaciones de flujo
- Amplia gama de desplazamientos disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación