Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio125.48 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 12.5900 a 14.5000 pulg.
- Agujero Diámetro90 mm
- Longitud del orificio4.7 pulg.
- Tamaño del marco de captaciónHD-400
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga dinámica83000 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- LubricaciónGrasa
- Material073070
- Velocidad máxima1530 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Tipo de selladoContacto de tres labios
- Sensor listoSí
- Fijación del ejeAdaptador Push-Pull
- Capacidad de carga estática104000 lbf
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO782476318321
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.