Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango3 3/4 in
- Altura3/4 in
- Longitud6 1/2 in
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total6.2500 pulg.
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 1/2 in
- Ancho de pieza única6 1/2 in
- Peso de la herramienta0.385 libras
- Ancho de la herramienta2 3/16 in
- Peso0.385
- Ancho2 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- DescripciónAlicates diagonales para plásticos de corte a ras
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221001865
- MaterialAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221001865
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Proporciona un corte totalmente a ras al cortar bridas, plástico y metales blandos.
- Para el corte casi al ras de componentes de plástico moldeados de los bebederos.
- Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.
- Con filos de corte alargados; relación de transmisión mejorada para un rendimiento de corte un 25 % mejor.