Motion
23984 CC/C083W509

SKF
23984 CC/C083W509

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 560 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08457137
No. Fabricante 23984 CC/C083W509
Precio41,375.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23984 CC/C083W509

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 560 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08457137
No. Fabricante 23984 CC/C083W509

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41,375.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Exterior Diámetro  
    560 mm
  • En general Ancho  
    106 mm
  • Peso
    159.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    239

Descripción general

Descripción del fabricante
23984 CC/C083W509 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos