Motion
MY1B32TNG-400HZ-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
MY1B32TNG-400HZ-M9BL

Cilindro de aire sin varilla - Orificio de 32 mm, Carrera de 400 mm, Guía básica - Tipo estándar
Artículo MI #08457709
No. Fabricante MY1B32TNG-400HZ-M9BL
Precio791.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MY1B32TNG-400HZ-M9BL

Cilindro de aire sin varilla - Orificio de 32 mm, Carrera de 400 mm, Guía básica - Tipo estándar
Artículo MI #08457709
No. Fabricante MY1B32TNG-400HZ-M9BL
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
Precio791.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    400 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de guía
    Guía básica - Estándar
  • Conector de precableado de cable conductor
    3 m
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de tubería
    Tipo de tubería centralizada
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    MY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    Con amortiguador de alta carga + perno de ajuste
  • Sufijo para accidente cerebrovascular
    Ambos extremos

Descripción general

Descripción del fabricante
MY1B32TNG-400HZ-M9BL REV A

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good