Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho6 in
Detalles
- Orificio en la cadena1
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057187597
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes19
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Material de la rueda dentadaAcero
- Estilo de diente40
- UPC_NO00195057187597