Motion
ALMOHADILLA TRIZACT A5MIC DE 7010361004 7" ALMOHADILLA TRIZACT A5MIC DE 7"

3M
7010361004 7"TRIZACT A5MIC PAD 7"TRIZACT A5MIC PAD

Disco de lijado - 7.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, color naranja
Artículo MI #08457734
No. Fabricante 7010361004 7"TRIZACT A5MIC PAD 7"TRIZACT A5MIC PAD
Precio12.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010361004 7"TRIZACT A5MIC PAD 7"TRIZACT A5MIC PAD

Disco de lijado - 7.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, color naranja
Artículo MI #08457734
No. Fabricante 7010361004 7"TRIZACT A5MIC PAD 7"TRIZACT A5MIC PAD
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
Precio12.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Lijado, acabado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Cerrado
  • Color
    Naranja
  • Grado
    A5
  • Número de Upc del fabricante
    00051141275505
  • Aplicación del material
    Eliminación de defectos, lijado orbital
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051141275505

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA TRIZACT A5MIC DE 7010361004 7"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los abrasivos patentados 3M™ Trizact ℮ comienzan afiladas y se mantienen afiladas, lo que da como resultado acabados más predecibles y resultados mejorados y uniformes
  • Crea un alto nivel de brillo para la reparación de defectos de vidrio y el acabado de superficies sólidas
  • Las pirámides abrasivas del tamaño de micras producen un acabado de alto brillo
  • Apto para su uso en minilijadoras orbitales aleatorias para producir un acabado listo para el pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos de papel y de película

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good