Motion
M2H47T18C  47:1  180C REDUCTOR DE EJE MT

DODGE
M2H47T18C 47:1 180C SHAFT MT REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 47:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #08460324
No. Fabricante M2H47T18C 47:1 180C SHAFT MT REDUCER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M2H47T18C 47:1 180C SHAFT MT REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 47:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 0.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #08460324
No. Fabricante M2H47T18C 47:1 180C SHAFT MT REDUCER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    115
  • Tamaño de la caja
    2
  • Tamaño de entrada
    0.6875 pulg.
  • Relación nominal
    47:1

Detalles

  • Relación real
    47:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    M2H47T18C 47:1 180C REDUCTOR DE EJE MT
  • Velocidad máxima
    Entrada 3600 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Reducción
    Doble
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M2H

Descripción general

Descripción del fabricante
M2H47T18C 47:1 180C REDUCTOR DE EJE MT