Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- En general Ancho46 mm
Detalles
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2220K COJINETE DE BOLAS AUTOALINEABLE
- Descripción largaEl 2220K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 100 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 180 mm, adecuado para el uso de maquinaria.
- Número de catálogo del fabricante2220K
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO80067531263