Motion
800-2-2-3000-2

NOSHOK INC
800-2-2-3000-2

Transmisor/interruptor de presión con indicación electrónica, interruptor 1 NA o NC (PNP o NPN) con salida analógica de 4 mA a 20 mA, conexión macho 1/4 NPT , ajuste de 0 psig a 3000 psig, M12 x 1 (4 pines)
Artículo MI #08461144
No. Fabricante 800-2-2-3000-2
Precio1,256.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
800-2-2-3000-2

Transmisor/interruptor de presión con indicación electrónica, interruptor 1 NA o NC (PNP o NPN) con salida analógica de 4 mA a 20 mA, conexión macho 1/4 NPT , ajuste de 0 psig a 3000 psig, M12 x 1 (4 pines)
Artículo MI #08461144
No. Fabricante 800-2-2-3000-2
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
Precio1,256.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 176
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    M12 x 1 (4 clavijas)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión

Descripción general

Descripción del fabricante
800-2-2-3000-2 INTERRUPTOR DE PRESIÓN
  • Rangos compuestos y estándar de 0 psig a 10 psig a 0 psig a 7,500 psig
  • 316L Piezas húmedas de acero inoxidable
  • Salidas de corriente y tensión disponibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo