Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura0.75 pulg.
- Hexagonal19 mm
- Tamaño hexagonal19 mm
- Longitud1.13 pulg.
- Longitud total1.13 pulg.
- Peso0.079375 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos de la serie Aeroquip FF3013 SAE ORB/STC
- Estilo final 1AAG ORB
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tipo de final 1AAG ORB
- Estilo final 2STC
- Tipo de extremo 2STC
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricanteFF3013-0606-213
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie FF3013
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE