Motion
CM2RA25-100AZ

SMC CORP OF AMERICA
CM2RA25-100AZ

C(D)M2R-Z, Cilindro de aire, doble acción, varilla única, montaje directo
Artículo MI #08461215
No. Fabricante CM2RA25-100AZ
Precio70.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CM2RA25-100AZ

C(D)M2R-Z, Cilindro de aire, doble acción, varilla única, montaje directo
Artículo MI #08461215
No. Fabricante CM2RA25-100AZ
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
Precio70.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Instrucciones de instalación
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Estilo de montaje inferior
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Serie
    CM2-Z
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2RA25-100AZ CILINDRO DE AIRE
  • Montaje directo: varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40 (mm)
  • Carreras de 25mm a 300mm
  • Montajes: directos a la parte inferior o frontal
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores

También puede gustarle