Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante3XL
- Longitud72.01 cm
- Tamaño3XL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos y muchas otras aplicaciones generales.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Calificación de impacto de Ansi Isea1
- ColorNatural
- Descripción de construcciónPuntera reforzada cortada y cosida
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónIdeal para construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos y muchas otras aplicaciones generales.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- Tipo de cueroPiel de cabra graneada
- Material del revestimientoKevlar
- Número de Upc del fabricante662909078643
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909078643
Descripción general
- La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- Kevlar® forro de fibra mezclada en la palma para una protección superior contra cortes
- Protectores de nudillos y dorsales moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) de alta visibilidad para una máxima protección
- Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación