Especificaciones
Details
- Tipo de productoInterruptores de presión
Descripción general
Descripción del fabricante
6052529 0-30PSI INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE PBS
- Configuración y funcionamiento rápidos y sencillos gracias a tres pulsadores grandes y una pantalla clara
- Lectura perfecta de la pantalla y enrutamiento óptimo de los cables gracias a la carcasa giratoria
- Soluciones individuales a través de una variedad de configuraciones
- Aplicación universal gracias a una membrana de acero inoxidable totalmente soldada y muy duradera
- Ahorra espacio y costes: no se necesitan adaptadores debido a la amplia gama de conexiones de proceso estándar
- Alta fiabilidad gracias a la aplicación de tecnologías probadas y materiales de alta calidad, resistencia al agua según IP65 y IP67 , así como una excelente seguridad contra sobrepresión
- IO-Link permite un ajuste de parámetros rápido y fiable al cambiar productos
- Fabricante: Sensores de ENFERMEDAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
SICK Distance Sensor Essentials 2025 FlyerThe Sprecher + Schuh Panel Shop Services brochure details custom control panel design, assembly, and testing services for industrial applications. It emphasizes engineering expertise, quality standards, and reliable support to deliver efficient, dependable solutions.
View Literature
SICK Cylinder Sensor Essentials 2025 FlyerSICK cylinder sensors are designed for reliable and precise piston position detection across a wide range of pneumatic and hydraulic applications. Their compact design, simple installation, and dependable performance make them an efficient solution for modern automation systems.
View Literature
SICK Automation Light Grid Essentials 2025 FlyerSolutions to meet every application need
View Literature