Motion
1077974

SICK INC
1077974

Codificador incremental de núcleo DBS60 —Pulsos/Revolución: 2,500, Tipo de montaje: Eje sólido, Brida de montaje frontal, Diámetro del eje: 10 mm x 19 mm
Artículo MI #08462396
No. Fabricante 1077974
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SICK INC
1077974

Codificador incremental de núcleo DBS60 —Pulsos/Revolución: 2,500, Tipo de montaje: Eje sólido, Brida de montaje frontal, Diámetro del eje: 10 mm x 19 mm
Artículo MI #08462396
No. Fabricante 1077974
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1077974 8-PIN DBS60 ENCODER INCREMENTAL
  • Diversas opciones de instalación gracias a una variedad de versiones de brida y eje
  • El eje hueco con abrazadera en la carcasa trasera facilita el montaje
  • Varios tipos de conexión permiten un cableado flexible
  • Las dimensiones compactas de la carcasa ahorran un espacio valioso
  • Modelos de eje hueco aislado disponibles para protección contra la corriente del motor
  • El diseño resistente con una gran distancia de rodamiento permite cargas elevadas del eje y una vida útil más larga
  • Interfaces eléctricas con un amplio rango de tensión y tipos de salida universales, lo que reduce los costes de inventario
  • Fabricante: Sensores de ENFERMEDAD
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle