Especificaciones
Dimensions
- Soplado por minuto3300
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Par de apriete550 pies-libras
Details
- Baterías incluidasSí
- Serie de bateríasIQV® 20
- Tipo de bateríaIones de litio
- Tensión de la batería20 V
- Estuche incluidoSí
- CertificaciónListado por Ul, certificado por Csa
- Cargador incluidoSí
- Certificación CSASí
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- IncluyeLlave de impacto inalámbrica de W5133 3/8", (1) batería BL2022 5.0Ah , cargador BC1121 y bolsa
- RPM Máx.2100 rpm
- Par máximo550 pies-libras
- Número de baterías necesarias1
- Fuente de alimentaciónAlimentado por batería
- Tipo de productoLlaves de impacto y trinquetes inalámbricos
- ReversibleSí
- Listado por ULSí
- UPC_NO663024014066
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje20 V CC
Descripción general
- POTENCIA: El motor sin escobillas y el mecanismo de impacto están ajustados para liberar una alta relación potencia-peso, con 550 pies-lb de par de torsión para romper las tuercas y 365 pies-lb de par MAX a 5.3 libras (con batería BL2022 ). La transmisión totalmente metálica y el mecanismo de martillo están diseñados para proporcionar a los técnicos la potencia que necesitan sin añadir peso adicional a la herramienta.
- CONTROL: Con 4 modos de potencia (potencia MÁX., potencia media, ajuste de llave y ajuste manual), puede ajustar un dial en lugar de cambiar las herramientas para proporcionar la cantidad correcta de par cuando lo necesite y eliminar la repetición del trabajo. Desde pinzas de freno hasta cubiertas de válvulas y todo lo demás, no es necesario cambiar de herramienta. El interruptor de velocidad variable con freno electrónico proporciona el control MAX de la herramienta.
- DURADERO: Protegido por una carcasa compuesta resistente a los productos químicos y un marco patentado reforzado con acero, el W5133 está diseñado para soportar caídas repetidas sobre hormigón y exposición a fluidos de taller. La tecnología sin escobillas sin chispas IQV® y el buje reforzado sellado, mejorado y lubricado proporcionan un motor de mayor vida útil en el que puede confiar.
- ACCESO: diseño ergonómico de punta a punta 6.5” y diseño ligero, el W5133 puede acceder fácilmente a espacios reducidos, dándole acceso sin importar dónde se esconda su trabajo. Una luz LED COB de 360 grados integrada proyecta un haz ancho para proporcionarte una excelente visibilidad sin sombras.
- Estuche cónico para martillo / Extremo delantero
- Anillo de luz LED sin sombra con modo de luz de tarea y 4 ajustes atenuables
- Compatible con el sistema de batería de la serie IQV® 20
- El kit incluye: llave de impacto inalámbrica compacta de 3/8", 1 batería BL2022 5.0Ah , cargador BC1121 y bolsa