Motion
W5133-K22
Llaves de impacto y trinquete inalámbricos - Sí, 20 V CC, empuñadura de pistola, tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., velocidad variable, batería de iones de litio
Artículo MI #08462403
No. Fabricante W5133-K22
Precio554.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llaves de impacto y trinquete inalámbricos - Sí, 20 V CC, empuñadura de pistola, tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., velocidad variable, batería de iones de litio
Artículo MI #08462403
No. Fabricante W5133-K22
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
Precio promocional
Precio554.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    3300
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Par de apriete
    550 pies-libras

Detalles

  • Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    IQV® 20
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
  • Certificación
    Listado por Ul, certificado por Csa
  • Cargador incluido
  • Certificación CSA
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    Llave de impacto inalámbrica de W5133 3/8", (1) batería BL2022 5.0Ah , (1) batería BL2012 2.5Ah , cargador BC1121 y bolsa
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Par máximo
    550 pies-libras
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por batería
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Reversible
  • Listado por UL
  • UPC_NO
    663024014073
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    20 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE IMPACTO INALÁMBRICO W5133-K22 3/8IN 20V
  • POTENCIA: El motor sin escobillas y el mecanismo de impacto están perfectamente ajustados para liberar una alta relación potencia-peso, con 550 pies-lb de par de torsión para romper las tuercas y 365 pies-lb de par MAX a 5.3 libras (con batería BL2022 ). La transmisión totalmente metálica y el mecanismo de martillo están diseñados para proporcionar a los técnicos la potencia que necesitan sin añadir peso adicional a la herramienta.
  • CONTROL: Con 4 modos de potencia (potencia MÁX., potencia media, ajuste de llave y ajuste manual), puede ajustar un dial en lugar de cambiar las herramientas para proporcionar la cantidad correcta de par cuando lo necesite y eliminar la repetición del trabajo. Desde pinzas de freno hasta cubiertas de válvulas y todo lo demás, no es necesario cambiar de herramienta. El interruptor de velocidad variable con freno electrónico proporciona el control MAX de la herramienta.
  • DURADERO: Protegido por una carcasa compuesta resistente a los productos químicos y un marco patentado reforzado con acero, el W5133 está diseñado para soportar caídas repetidas sobre hormigón y exposición a fluidos de taller. La tecnología sin escobillas sin chispas IQV® y el buje reforzado sellado, mejorado y lubricado proporcionan un motor de mayor vida útil en el que puede confiar.
  • ACCESO: 6.5” diseño ergonómico compacto de punta a cola y diseño ligero, el W5133 puede acceder fácilmente a espacios reducidos, dándole acceso sin importar dónde se esconda su trabajo. Una luz LED COB de 360 grados integrada proyecta un haz ancho para proporcionarte una excelente visibilidad sin sombras.
  • Estuche cónico para martillo / Extremo delantero
  • Anillo de luz LED sin sombra con modo de luz de tarea y 4 ajustes atenuables
  • Diseño de punta a cola 6.5” con solo 5.3 lb (con batería BL2022 )
  • Compatible con el sistema de batería de la serie IQV® 20
  • El kit incluye: llave de impacto inalámbrica compacta de 3/8", 1 batería BL2022 5.0Ah , 1 batería BL2012 2.5Ah , BC1121 cargador y bolsa

También puede gustarle