Motion
AFJ 2. TF

SKF
FYJ 2. TF

Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), contacto, sello estándar
Artículo MI #08462409
No. Fabricante FYJ 2. TF
Precio337.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYJ 2. TF

Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), contacto, sello estándar
Artículo MI #08462409
No. Fabricante FYJ 2. TF
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
Su precio$337.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1181 pulg., 130 mm
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.;15.87 mm
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.6929 pulg.;43 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.1890 pulg., 55.60 mm
  • Longitud total
    6.3780 pulg., 162 mm
  • Ancho general
    2.1890 pulg., 55.60 mm
  • Peso
    7.45 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para aplicaciones de manipulación de materiales
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Unidad de cojinete de bolas con brida cuadrada con bloqueo de tornillo de fijación, carcasa de hierro fundido, JIS$
  • Capacidad de carga dinámica
    9802 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto, estándar
  • Serie
    AFJ
  • Capacidad de carga estática
    6519 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
AFJ 2. BRIDA TF