Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284TS
- Longitud total de la dimensión C21.783 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso394.92 lb
Detalles
- Amperios a tensión34.6 @ 400
- AplicacionesBombas contra incendios
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1800 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa34.60 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP21
- kW18.50 kW
- Número de Upc del fabricante7909492238485
- Categoría del motorMotor de bomba contra incendios
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor200/400 V
- Tipo de montajeMontaje en pie
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoCojinete de bolas
- Tipo de productoMotores de bomba
- Cumplimiento de RoHsSí
- Rotación del ejeCW/CCW
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO7909492238485
- Voltios a frecuencia200/400 a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación