Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284/6JM
- Longitud total de la dimensión C25.533 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso411.08 lb
Detalles
- Amperios a tensión37.4 @ 575
- AplicacionesBombas
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base3600 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa37.40 A
- Eficiencia a plena carga92.4 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP21
- kW30 kW
- Número de Upc del fabricante7909492228882
- Categoría del motorMotor de bomba de uso general
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoCojinete de bolas
- Tipo de productoMotores de bomba
- Cumplimiento de RoHsSí
- Rotación del ejeCW/CCW
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO7909492228882
- Voltios a frecuencia575 a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación