Motion
HVNCVT-1
Prueba y medición - Comprobador de tensión
Artículo MI #08462779
No. Fabricante HVNCVT-1
Precio365.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prueba y medición - Comprobador de tensión
Artículo MI #08462779
No. Fabricante HVNCVT-1
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
Precio365.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13 pulg.
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para la presencia de voltaje en conductores aéreos o la detección de fallos en cables
  • Tipo de comprobador de circuitos
    Comprobador de tensión
  • Medición de voltaje máx.
    132 kV
  • Medición de tensión mínima
    1.5 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPROBADOR DE ALTA TENSIÓN DE RANGO DOBLE HVNCVT-1
  • Se utiliza para comprobar la presencia de tensión en los conductores superiores o para detectar fallos en los cables
  • Rango BAJO para 50V CA a 1.5kV CA
  • Rango ALTO para 1.5kV CA a 132kV CA
  • Las señales sonoras y visuales indican la presencia de tensión
  • Resistente al agua
  • Incluye estuche de transporte duradero y (1) batería de 9 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo