Motion
06036OT3E326JP-W40

WEG Electric Corporation
06036OT3E326JP-W40

Motor de bomba - 60 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 324/6JP , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 3600 rpm, montaje con brida frontal en C, servicio continuo
Artículo MI #08463383
No. Fabricante 06036OT3E326JP-W40
Price $9,902.80 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
06036OT3E326JP-W40

Motor de bomba - 60 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 324/6JP , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 3600 rpm, montaje con brida frontal en C, servicio continuo
Artículo MI #08463383
No. Fabricante 06036OT3E326JP-W40

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 9,902.80 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Frame Size
    324/6JP
  • Overall Length C Dimension
    30.437 in
  • Service Factor
    1.15
  • Weight
    524.55 lbs

Details

  • Amps @ Voltage
    71 @ 460
  • Applications
    Pumps
  • Assembly Box Mounting
    F1
  • Base RPM
    3600 rpm
  • Duty Condition Type
    Continuous Duty
  • Enclosure Type
    ODP (Open Drip-Proof)
  • Frame Material
    Cast Iron
  • Frequency Rating
    50/60 Hz
  • Full Load Current
    71.00 A
  • Full Load Efficiency
    93.6 %
  • Harmonization Code
    8501.52.8000
  • Insulation Class
    F
  • IP Rating
    21
  • kW
    45 kW
  • Manufacturer Upc Number
    7909492238140
  • Motor Category
    General Purpose Pump Motor
  • Motor Horsepower
    60 hp
  • Motor Phase
    3 ph
  • Motor Supply Voltage
    230/460 V
  • Mounting Type
    C-Face Flange
  • NEMA Design Class
    B
  • Number Of Speeds
    1
  • Opposite Drive End Bearing Type
    Ball Bearing
  • Product Type
    Pump Motors
  • RoHs Compliance
    Yes
  • Shaft Rotation
    CW/CCW
  • Standards Met
    CE, CSA, UL
  • Synchronous Rpm
    3600 rpm
  • Type Of Bearing
    Ball Bearing
  • UPC_NO
    7909492238140
  • Volts @ Frequency
    230/460 @ 60 Hz

Overview

Mfr description
06036OT3E326JP-W40

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text