Motion
07518OT3E365T-W40G

WEG Electric Corporation
07518OT3E365T-W40G

Motor de uso general - 75 hp, 1800 rpm, 3 fases, 230/460 V, montura 364/5T, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1800 rpm, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #08463412
No. Fabricante 07518OT3E365T-W40G
Precio11,846.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG Electric Corporation
07518OT3E365T-W40G

Motor de uso general - 75 hp, 1800 rpm, 3 fases, 230/460 V, montura 364/5T, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1800 rpm, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #08463412
No. Fabricante 07518OT3E365T-W40G
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
Precio11,846.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    29.725 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    880.31 lb

Detalles

  • Amperios a tensión
    85.5 @ 460
  • Aplicaciones
    Compresor, ventiladores, aplicaciones generales en un entorno limpio, embalaje, bombas
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    85.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    95 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    21
  • kW
    55 kW
  • Número de Upc del fabricante
    7909323934739
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Cojinete de bolas
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    CW/CCW
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    7909323934739
  • Voltios a frecuencia
    230/460 a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
07518OT3E365T-W40G