Motion
CPG-10-E-35-50

YUKEN
CPG-10-E-35-50

Comprobación de PO de drenaje externo de 50 PSI
Artículo MI #08464485
No. Fabricante CPG-10-E-35-50
Precio800.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
CPG-10-E-35-50

Comprobación de PO de drenaje externo de 50 PSI
Artículo MI #08464485
No. Fabricante CPG-10-E-35-50
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
Su precio$800.95/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de drenaje
    Drenaje externo
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPROBACIÓN DE SALIDA DE DRENAJE EXT. DE CPG-10-E-35-50 50 PSI
  • ・Válvula de retención - pilotada\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good