Especificaciones
Detalles
- AccionamientoOperado manualmente
- Presión máxima de funcionamiento25 psi
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
Descripción general
- ・Válvula direccional manual\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 1,100L/min (291 gal/min)\n・CETOP D03, D05, D07, D08, D10 \n\n