Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide operado
- Voltaje de bobina120 V CA
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento35 psi
- Disposición del resorte del carreteSin resorte detenido
Descripción general
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)