Motion
DSG-01-3C3-D12-C-N-7090

YUKEN
DSG-01-3C3-D12-C-N-7090

Empujar el centro abierto de la válvula Dir de la válvula del ópera Sol
Artículo MI #08464631
No. Fabricante DSG-01-3C3-D12-C-N-7090
Precio816.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSG-01-3C3-D12-C-N-7090

Empujar el centro abierto de la válvula Dir de la válvula del ópera Sol
Artículo MI #08464631
No. Fabricante DSG-01-3C3-D12-C-N-7090
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
Precio816.21 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de anulación manual
    Botón pulsador y tuerca de bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG-01-3C3-D12-C-N-7090 DIRECTOR DE OPERADOR SOL
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good