Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide operado
- Voltaje de bobina12 V CC
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento35 psi
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
Descripción general
Descripción del fabricante
DSG-01-3C9-D24-7090 DIRECTOR VÁLVULA SOL.
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - estándar\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 100L/min (26.4gal/min)