Especificaciones
Details
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
DSG-03-2B3-A100-N1-50 VÁLVULA DIRECTOR JIS SOL
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D05 - estándar ,・Presión de funcionamiento máxima de hasta 31.5MPa (4,570psi),・Velocidad de flujo máxima de hasta 120L/min (31.7gal/min)