Motion
DSHG-06-3C2-T-A120-N-5390

YUKEN
DSHG-06-3C2-T-A120-N-5390

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por piloto, bobina de 120 VCA
Artículo MI #08464793
No. Fabricante DSHG-06-3C2-T-A120-N-5390
Precio989.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSHG-06-3C2-T-A120-N-5390

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por piloto, bobina de 120 VCA
Artículo MI #08464793
No. Fabricante DSHG-06-3C2-T-A120-N-5390
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
Su precio$989.69/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Operado por piloto
  • Voltaje de bobina
    120 V CA
  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera

Descripción general

Descripción del fabricante
DSHG-06-3C2-T-A120-N-5390 DIRECTOR VÁLVULA
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D08 de 2 etapas - estándar\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 500L/min (132gal/min)\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron