Motion
DT-01-22 VÁLVULA DE ALIVIO TIPO DIRECTO

YUKEN
DT-01-22 RELIEF VALVE DIRECT TYPE

Tipo directo de válvula de alivio
Artículo MI #08464833
No. Fabricante DT-01-22 RELIEF VALVE DIRECT TYPE
Precio197.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DT-01-22 RELIEF VALVE DIRECT TYPE

Tipo directo de válvula de alivio
Artículo MI #08464833
No. Fabricante DT-01-22 RELIEF VALVE DIRECT TYPE
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
Precio197.84 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    25 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
DT-01-22 VÁLVULA DE ALIVIO TIPO DIRECTO
  • ・Válvula de alivio - mando a distancia\n・Presión máxima de funcionamiento 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 16L/min (4 gpm)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"