Motion
DT-02-B-2290 ALIVIO DIRECTO > 1020 PSI

YUKEN
DT-02-B-2290 DIRECT RELIEF > 1020 PSI

Alivio directo <lt/> 1020 PSI (conjunto de mando
Artículo MI #08464834
No. Fabricante DT-02-B-2290 DIRECT RELIEF > 1020 PSI
Precio249.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DT-02-B-2290 DIRECT RELIEF > 1020 PSI

Alivio directo <lt/> 1020 PSI (conjunto de mando
Artículo MI #08464834
No. Fabricante DT-02-B-2290 DIRECT RELIEF > 1020 PSI
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
Precio249.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
DT-02-B-2290 ALIVIO DIRECTO > 1020 PSI
  • ・Válvula de alivio - mando a distancia\n・Presión máxima de funcionamiento 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 16L/min (4 gpm)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo