Motion
EDFHG-03-100-3C2-XY-31 DIRECTOR PROPORTIONAL

YUKEN
EDFHG-03-100-3C2-XY-31 PROPORTIONAL DIR

Válvula proporcional de control de caudal y suciedad
Artículo MI #08464847
No. Fabricante EDFHG-03-100-3C2-XY-31 PROPORTIONAL DIR
Precio2,571.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EDFHG-03-100-3C2-XY-31 PROPORTIONAL DIR

Válvula proporcional de control de caudal y suciedad
Artículo MI #08464847
No. Fabricante EDFHG-03-100-3C2-XY-31 PROPORTIONAL DIR
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
Precio2,571.34 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    Metros - Entrada, Metros - Salida
  • Histéresis
    0.05
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca
  • Tipo de carrete
    3C2

Descripción general

Descripción del fabricante
EDFHG-03-100-3C2-XY-31 DIRECTOR PROPORTIONAL
  • ・Válvula direccional y de control de flujo proporcional de 2 etapas\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 280L/min (74gpm)\n・CETOP D05, D08, D10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo