Motion
FLUJO PROPORTIONAL DE EFCG-03-125-51 10 OHM

YUKEN
EFCG-03-125-51 10 OHM PROPORTIONAL FLOW

Válvula de retención y flujo proporcional de 10 ohmios
Artículo MI #08464878
No. Fabricante EFCG-03-125-51 10 OHM PROPORTIONAL FLOW
Precio2,886.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
EFCG-03-125-51 10 OHM PROPORTIONAL FLOW

Válvula de retención y flujo proporcional de 10 ohmios
Artículo MI #08464878
No. Fabricante EFCG-03-125-51 10 OHM PROPORTIONAL FLOW
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
Precio2,886.46 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Histéresis
    0.03
  • Presión máxima de funcionamiento
    20.6 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
FLUJO PROPORTIONAL DE EFCG-03-125-51 10 OHM
  • ・Válvula de control de caudal (y retención) proporcional - 10 Ω\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de caudal de hasta 280L/min (74gpm)\n・CETOP D05, D08

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"