Especificaciones
Detalles
- Histéresis0.03
- Presión máxima de funcionamiento24.5 MPa
- MontajeMontaje de la subplaca
Descripción general
- ・Válvula de control de caudal (y retención) proporcional - 10 Ω\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de caudal de hasta 280L/min (74gpm)\n・CETOP D05, D08