Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambienteDe 0 °C a + 50 °C
- Histéresis0.02
- Presión máxima de funcionamiento24.5 MPa
- MontajeMontaje de la subplaca
Descripción general
- ・Válvula de descarga piloto electrohidroproporcional\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de flujo 400L/min (106gal/min)\n・CETOP D03, D08, D10