Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambienteDe 0 °C a + 50 °C
- Dirección del flujoMetros - Entrada, Metros - Salida
- Histéresis0.05
- Presión máxima de funcionamiento24.5 MPa
- MontajeMontaje de la subplaca
- Tipo de carrete3C2
Descripción general
- ・Válvula de control de caudal (y retención) proporcional\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de caudal de 60L/min (15.9gal/min)\n・CETOP D03, D05