Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambientede -15 °C a 65 °C
- Dirección del flujoMetros - Entrada, Metros - Salida
- Histéresis0.001
- Presión máxima de funcionamiento35 MPa
- MontajeMontaje de la subplaca
- Tipo de carrete3C40
Descripción general
- ・Válvula de control de flujo y direccional proporcional con LVDT\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad de flujo máxima de 80L/min (21gal/min)\n・CETOP D03, D05