Motion
ELDFHG-06EH-350-3C2-XY-T-C-D-10 ALTA SPD

YUKEN
ELDFHG-06EH-350-3C2-XY-T-C-D-10 HI SPD

Servo OBE lineal de alta velocidad 10% superposición
Artículo MI #08464916
No. Fabricante ELDFHG-06EH-350-3C2-XY-T-C-D-10 HI SPD
Precio10,808.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
ELDFHG-06EH-350-3C2-XY-T-C-D-10 HI SPD

Servo OBE lineal de alta velocidad 10% superposición
Artículo MI #08464916
No. Fabricante ELDFHG-06EH-350-3C2-XY-T-C-D-10 HI SPD
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
Precio10,808.39 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °C a + 50 °C
  • Dirección del flujo
    Metros - Entrada, Metros - Salida
  • Histéresis
    0.001
  • Presión máxima de funcionamiento
    35 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca
  • Tipo de carrete
    3C2

Descripción general

Descripción del fabricante
ELDFHG-06EH-350-3C2-XY-T-C-D-10 ALTA SPD
  • ・Válvula de control de flujo y direccional proporcional con LVDT\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de 1,440L/min (380gal/min)\n・CETOP D05, D07, D08, D10

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"