Motion
ERBG-06-C-51 REDUCE/ALIVIA 800 MA

YUKEN
ERBG-06-C-51 REDUCING/RELIEVING 800 MA

Reducción/alivio de 800 mA 175-2000 psi
Artículo MI #08464917
No. Fabricante ERBG-06-C-51 REDUCING/RELIEVING 800 MA
Precio2,633.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
ERBG-06-C-51 REDUCING/RELIEVING 800 MA

Reducción/alivio de 800 mA 175-2000 psi
Artículo MI #08464917
No. Fabricante ERBG-06-C-51 REDUCING/RELIEVING 800 MA
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
Precio2,633.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Histéresis
    0.03
  • Presión máxima de funcionamiento
    24.5 MPa
  • Montaje
    Montaje de la subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
ERBG-06-C-51 REDUCE/ALIVIA 800 MA
  • ・Válvula de alivio y reducción proporcional\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66gpm)\n・CETOP D08, D10

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good