Especificaciones
Detalles
- Histéresis0.03
- Presión máxima de funcionamiento24.5 MPa
- MontajeMontaje de la subplaca
Descripción general
- ・Válvula de alivio y reducción proporcional\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 24.5MPa (3,550psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66gpm)\n・CETOP D08, D10