Motion
FCG-03-125-3090

YUKEN
FCG-03-125-3090

FCG-03-125-3090 CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL FLUJO
Artículo MI #08464932
No. Fabricante FCG-03-125-3090
Precio1,165.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
FCG-03-125-3090

FCG-03-125-3090 CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL FLUJO
Artículo MI #08464932
No. Fabricante FCG-03-125-3090
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
Precio1,165.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal máximo
    33 gpm
  • Presión máxima de trabajo
    3050 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FCG-03-125-3090 CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL FLUJO
  • ・Válvula de control de flujo_x000D_\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 21MPa (3,050psi)_x000D_\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 500L/min (132 gpm)_x000D_\n

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"