Especificaciones
Detalles
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
Descripción general
- ・Válvula lógica - control direccional y de flujo_x000D_\n・Presión máxima de funcionamiento 31.5MPa (4,570psi)_x000D_\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 5,500L/min (1,452gpm)