Especificaciones
Detalles
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento16 psi
Descripción general
- ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - bajo vataje 14W\n・Max. Presión de funcionamiento de hasta 16MPa (2,320psi)\n・Velocidad de flujo máx. de hasta 40L/min (10.6gal/min)