Motion
L-DSG-01-3C4-A100-70

Yuken
L-DSG-01-3C4-A100-70

Bajo vat. 1.45 A en retención de 0.24 A
Artículo MI #08465061
No. Fabricante L-DSG-01-3C4-A100-70
Precio476.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
L-DSG-01-3C4-A100-70

Bajo vat. 1.45 A en retención de 0.24 A
Artículo MI #08465061
No. Fabricante L-DSG-01-3C4-A100-70
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
Precio476.85 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
L-DSG-01-3C4-A100-70 BAJA BAÑERA 1.45 A IN
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D03 - bajo vataje 14W\n・Max. Presión de funcionamiento de hasta 16MPa (2,320psi)\n・Velocidad de flujo máx. de hasta 40L/min (10.6gal/min)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo